epdm パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
1,025件の「epdm パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「epdmゴム パッキン」、「FKMパッキン」、「フランジパッキン 50a」などの商品も取り扱っております。
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 3 タイプ JIS10K 使用圧力 10K 最高使用温度(℃) 100 呼び圧力 10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 材質 EPDM 厚さ(mm) 3 特性 耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -40~100 規格 10K 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
59 税込65
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質 EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格 10K 寸法t(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質 ゴム、PTFE 厚さ(mm) リブ部:5、リブ部以外:3 使用温度範囲(℃) -40~150 最高使用圧力(MPa) 2 フランジタイプ 全面座 特性 弾性、耐食性
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~100 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質 エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用温度(℃) 80
1セット(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
16 税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm) 3 仕様 JIS10K仕様 材質 :EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性 耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 100
1箱(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。 特性 耐食性 厚さ(mm) 5 使用圧力 10k
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~120 最高使用圧力(MPa) 0.98 呼び圧力 10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm) 1 材質 汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.15 耐寒温度(℃) -55
1枚
68 税込75
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)